AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1001931 VARU QPAR51 DL, incasso a plafone per es - 1001931

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1001931 VARU QPAR51 DL, incasso a plafone per es

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163221696

Codice prodotto

SLV1001931

Cod. produttore

1001931

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

80 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Opaco

Altezza / Profondità:

80 mm

Adatto per lampade di potenza:

5...5 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

VARU QPAR51 DL incasso a plafone per esterni, nero/bianco, IP20/65.L’innovativo incasso a plafone VARU convince grazie all’elevato grado di protezione IP65: le downlight possono quindi essere utilizzate anche all’esterno o in ambienti umidi. La serie VARU è disponibile in più colori e con LED bianco caldo di diversa potenza, nonché con attacco GU10. Le versioni con attacco GU10 si collegano alla rete elettrica da 230V. Le versioni LED necessitano invece di un driver LED aggiuntivo.