AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1001964 BIG NAUTILUS QPAR51, LAMPADA A PICCHETTO - 1001964

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1001964 BIG NAUTILUS QPAR51, LAMPADA A PICCHETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Tipo di apparecchio - Picchetto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163221955

Codice prodotto

SLV1001964

Cod. produttore

1001964

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Picchetto

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Portalampada:

GU10

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Non richiesto

Alimentatore incluso:

no

Diametro:

95 mm

Classe di protezione:

I

BIG NAUTILUS QPAR51 lampada a picchetto per esterni, color ruggine, IP65 max. 11W.I faretti mobili della famiglia NAUTILUS sono i bestseller tra i plug & play firmati SLV che da anni adornano infinite ambientazioni outdoor di case e negozi. Il motivo è evidente: una qualità senza compromessi in fatto di durata e flessibilità. Un apparecchio da esterni NAUTILUS sia nelle fredde notti invernali che nelle calde serate estive creano in giardino un’atmosfera unica con effetti luminosi. Per dare risalto a fiori, alberi o corsi d’acqua: Nautilus è sempre la scelta giusta. La famiglia NAUTILUS comprende apparecchi con innumerevoli versioni, forme, tipi e colori, con o senza spina, con piastra di montaggio o picchetto. Nei modelli con attacco GU10, fare attenzione alla misura massima e alla potenza elettrica per la lampadina utilizzabile (non in dotazione). Quando intendete lasciarvi conquistare dai vantaggi di un classico SLV?