AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002029 PURI CW, lampada a parete/plafone per in - 1002029

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1002029 PURI CW, lampada a parete/plafone per in

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163222471

Codice prodotto

SLV1002029

Cod. produttore

1002029

Produttore

SLV

PURI CW lampada a parete/plafone per interni, quad, QPAR51, nera, 4x50W.Lampada a parete/plafone della serie PURI con uno, due, tre o quattro vani ottici (a seconda della versione) ruotabili e orientabili montati sul rosone. La lampada realizzata in alluminio è dotata di un attacco integrato GU10 per l’uso di lampadine alogene e LED. In dotazione per le lampade di diametro 5cm è disponibile un anello decorativo da applicare sulla lampadina. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia direttamente all’alimentazione elettrica da 230V.