AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002033 SITRA CUBE WL, lampada a parete/plafone - 1002033

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1002033 SITRA CUBE WL, lampada a parete/plafone

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1120 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163222518

Codice prodotto

SLV1002033

Cod. produttore

1002033

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1120 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Larghezza:

115 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

110 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

SITRA CUBE WL lampada a parete/plafone LED per esterni, bianca, IP44, 3000K, 10W.Lampada da parete SITRA CUBE in alluminio verniciato. Grazie alla posizione dei due LED ad alte prestazioni integrati, la lampada montata produce due coni di luce uguali ma opposti (UP/DOWN). Adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia all’alimentazione elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: B - A++