AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002111 ENOLA_B TRACK SPOT, QPAR51, bianco, 50W, - 1002111

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1002111 ENOLA_B TRACK SPOT, QPAR51, bianco, 50W,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Regolabile - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163222983

Codice prodotto

SLV1002111

Cod. produttore

1002111

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Regolabile:

Girevole
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
Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Diametro esterno:

67 mm

Altezza / Profondità:

120 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

113 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

ENOLA_B TRACK SPOT QPAR51, bianco, 50W, incl. adattatore monofase.Il faretto su binario ENOLA_B, dal design minimale, è realizzato in alluminio e acciaio ed è disponibile con alloggiamento nei colori bianco, nero e grigio argento. Il vano ottico è ruotabile e orientabile. Grazie all’attacco ad alto voltaggio GU10, ENOLA_B è pronta per il collegamento diretto al sistema di binari ad alto voltaggio monofase. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++