AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002201 LED SPIKE, lampada a picchetto LED per e - 1002201

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1002201 LED SPIKE, lampada a picchetto LED per e

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 6 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163223829

Codice prodotto

SLV1002201

Cod. produttore

1002201

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

6 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Altezza / Profondità:

60 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Picchetto

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

400 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Tensione nominale:

100...240 V

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

6...6 W

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con piastra di base:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza:

80 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Altri

Larghezza:

100 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Superficie:

Verniciato

Diametro:

60 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso regolabile:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Collegamento:

Altri

Rendimento luminoso delle lampade:

66.67 lm/W

Tipo di cablaggio:

Terminale

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Corrente nominale:

240...240 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Fattore di potenza:

0.77

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no

LED SPIKE lampada a picchetto LED per esterni, antracite, IP55, 3000K, 40°.La lampada a picchetto LED SPIKE, disponibile in più colori, è dotata di un potente LED bianco caldo da 6 Watt. L’apparecchio in alluminio si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il cavo di alimentazione con spina elettrica. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55.