AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002203 LED SPIKE, lampada a picchetto LED per e - 1002203

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1002203 LED SPIKE, lampada a picchetto LED per e

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Regolabile - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163223843

Codice prodotto

SLV1002203

Cod. produttore

1002203

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP55

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

400 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Adatto al montaggio su traversa:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

60 mm

Altezza / Profondità:

100 mm

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

80 mm

Corrente nominale:

240...240 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

LED SPIKE lampada a picchetto LED per esterni, color ruggine, IP55, 3000K, 40°.La lampada a picchetto LED SPIKE, disponibile in più colori, è dotata di un potente LED bianco caldo da 6 Watt. L’apparecchio in alluminio si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il cavo di alimentazione con spina elettrica. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55.