SLV ITALIA SRL - SLV112222 DL 126 LED, ROTONDO, CROMO, 3W LED, BIAN - 112222

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Colore del corpo - Cromo
Tensione nominale - 12...12 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4024163138024
Codice prodotto
SLV112222
Cod. produttore
112222
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Cromo
Tensione nominale:
12...12 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
150 lm
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
14 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
65 mm
Adatto per lampade di potenza:
3...3 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no


