SLV ITALIA SRL - SLV112242 DEKLED DA INCASSO, ROTONDO, GRIGIO ARGEN - 112242

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3200...3200 K
Colore del corpo - Argento
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4024163113625
Codice prodotto
SLV112242
Cod. produttore
112242
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
3200...3200 K
Colore del corpo:
Argento
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
90 lm
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
15 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
30 mm
Adatto per lampade di potenza:
1...1 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no