AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV112692 VERLUX, INCASSO, LED, 3000K, BIANCO OPAC - 112692

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163164313

Codice prodotto

SLV112692

Cod. produttore

112692

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile
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
1800 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

73 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

75 mm

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

135 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

135 mm

Corrente nominale:

500...500 mA

Colore del riflettore:

Bianco

Il leggero incasso quadrato VERLUX ha un’apertura rotonda ed è disponibile con potenza e dimensioni diverse. L’incasso a plafone squadrato in alluminio è disponibile in colore bianco. L’inserto LED Premium rigido consente di produrre, con l’angolo di emissione di 80°, un’illuminazione di base omogenea. Grazie al driver a corrente costante dimmerabile in dotazione, l’apparecchio è pronto per il collegamento alla rete elettrica da 230V. Materiale Alluminio/Plastica. LED 20W 1800lm 3000K CRi 80 - 80°.