SLV ITALIA SRL - SLV112721 FRAME BASIC, SET DI LED, DOWNLIGHT, BIAN - 112721

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4024163158145
Codice prodotto
SLV112721
Cod. produttore
112721
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
450 lm
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
40 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per lampade di potenza:
9.4...9.4 W
Larghezza di incasso:
75 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
90 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
75 mm
Lunghezza:
90 mm
Colore del riflettore:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no


