SLV ITALIA SRL - SLV113171 HORN -T INCASSO, BIANCO OPACO, QPAR111, - 113171

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Girevole
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163168748
Codice prodotto
SLV113171
Cod. produttore
113171
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Portalampada:
GU10
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Diametro esterno:
185 mm
Altezza / Profondità:
200 mm
Adatto per lampade di potenza:
75...75 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Colore del riflettore:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no


