AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV113262 FRAME BASIC LED DA INCASSO, QUADRATO, BI - 113262

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV113262 FRAME BASIC LED DA INCASSO, QUADRATO, BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163138109

Codice prodotto

SLV113262

Cod. produttore

113262

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

90 lm

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

66 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

90 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

90 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con la nostra serie FRAME vi offriamo una soluzione salvaspazio per l’incasso a parete e a plafone. La versione LED è dotata di un diodo luminoso di alta qualità, disponibile nei colori neutro e bianco caldo. Per il funzionamento di FRAME BASIC è necessario un driver a corrente costante da 350mA. Tra gli accessori disponibili come optional, oltre alla presa incassata e un telaio, anche una presa multipla per semplificare il collegamento. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.