AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV113512 NEW TRIA II GU10 DOWNLIGHT, RETTANGOLARE - 113512

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV113512 NEW TRIA II GU10 DOWNLIGHT, RETTANGOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2800...2800 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163137126

Codice prodotto

SLV113512

Cod. produttore

113512

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2800...2800 K

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

280 lm

Altezza/profondità di installazione:

125 mm

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

2

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

90 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

170 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

La versione squadrata ad alto voltaggio della nostra apprezzata serie di incassi NEW TRIA in alluminio può essere utilizzata con due lampadine. L’ampio raggio di rotazione e orientamento del faretto da incasso consente un orientamento personalizzato del cono di luce, indipendentemente dal tipo di lampade a cui si desidera abbinare: alogene oppure LED. Si monta con clip di fissaggio incorporate in fabbrica. L’incasso NEW TRIA 2, disponibile in alluminio spazzolato, nero e bianco viene fornita pronta per il collegamento diretto alla corrente alternata da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++