SLV ITALIA SRL - SLV113541 NEW TRIA I ES111 DOWNLIGHT, QUADRATO, BI - 113541

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4024163101806
Codice prodotto
SLV113541
Cod. produttore
113541
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
GU10
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
430 lm
Altezza/profondità di installazione:
122 mm
Alimentazione:
Non richiesto
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Adatto per lampade di potenza:
75...75 W
Adatto per numero di lampade:
1
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
165 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
165 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no