AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV113830 Incasso NEW TRIA ES111 SQUARE, nero, GU1 - 113830

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV113830 Incasso NEW TRIA ES111 SQUARE, nero, GU1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163150354

Codice prodotto

SLV113830

Cod. produttore

113830

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Nero

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

125 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Altezza / Profondità:

125 mm

Adatto per lampade di potenza:

75...75 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

165 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

165 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

NEW TRIA 1 incasso, monoemissione, QPAR111, squadrato, nero opaco, max. 75W, incl. molle a balestraLa versione squadrata ad alto voltaggio ES111 dei nostri apprezzati incassi della serie NEW TRIA è disponibile con alloggiamento di colore bianco opaco, nero opaco e alluminio spazzolato. L’ampio raggio di rotazione e orientamento del faretto da incasso consente un orientamento personalizzato del cono di luce, indipendentemente dal tipo di lampade a cui si desidera abbinare: alogene oppure LED. L’incasso NEW TRIA 1 viene fornita pronta per il collegamento diretto alla corrente alternata da 230V.