AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV113840 INCASSO NEW TRIA ES111 SQUARE, NERO, GU1 - 113840

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163150361

Codice prodotto

SLV113840

Cod. produttore

113840

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

122 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Adatto per lampade di potenza:

75...75 W

Adatto per numero di lampade:

2

Larghezza di incasso:

155 mm

Larghezza:

165 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

300 mm

Lunghezza:

315 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

NEW TRIA 2, incasso, biemissione, QPAR111 GU10, rettangolare, nero opaco, max. 150W, incl. clip di fissaggio. La versione squadrata ad alto voltaggio ES111 dei nostri apprezzati incassi della serie NEW TRIA è disponibile con alloggiamento di colorenero opaco. L’ampio raggio di rotazione e orientamento del faretto da incasso consente un orientamento personalizzato del cono di luce, indipendentemente dal tipo di lampade a cui si desidera abbinare: alogene oppure LED. L’incasso NEW TRIA 2 viene fornita pronta per il collegamento diretto alla corrente alternata da 230V.