SLV ITALIA SRL - SLV113841 INCASSO NEW TRIA ES111 SQUARE, BIANCO, G - 113841

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Girevole
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4024163150378
Codice prodotto
SLV113841
Cod. produttore
113841
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Portalampada:
GU10
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
122 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Adatto per lampade di potenza:
75...75 W
Adatto per numero di lampade:
2
Larghezza di incasso:
155 mm
Larghezza:
165 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
300 mm
Lunghezza:
315 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



