SLV ITALIA SRL - SLV113890 NEW TRIA 2 DL SQUARE SET DOWNLIGHT, NERO - 113890

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Girevole e orientabile
Confezione
1 PZ
EAN
4024163150576
Codice prodotto
SLV113890
Cod. produttore
113890
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1150 lm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
48 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per lampade di potenza:
15...15 W
Larghezza di incasso:
80 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
90 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
155 mm
Lunghezza:
170 mm
Corrente nominale:
350...350 mA
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no


