SLV ITALIA SRL - SLV113891 NEW TRIA II LED DL SQUARE SET, BIANCO OP - 113891

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4024163144292
Codice prodotto
SLV113891
Cod. produttore
113891
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1200 lm
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
70 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per lampade di potenza:
12...12 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
90 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
170 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no