AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV114420 PATTA-I INCASSO A PLAFONE, ROTONDO, NERO - 114420

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163151368

Codice prodotto

SLV114420

Cod. produttore

114420

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile
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
775 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

41 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

80 mm

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

PATTA-I incasso tondo, LED, 12W 775Lm 3000K, squadrato, nero opaco, 38°, incl. driver. L’innovativo incasso PATTA-I LED è adatto a soffitti con spessore fino a 25 mm. Con un grado di protezione IP65 è possibile utilizzarlo sia in ambienti esterni che inambienti umidi. Utilizzandolo in combinazione con un potente COB LED bianco caldo orientabile e con il driver LED dimmerabile in dotazione, il set è in grado di soddisfare le esigenze dell’illuminazione di ambienti. Si collega alla rete elettrica da 230V.