AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV114451 PATTA-F INCASSO A PLAFONE, SQUADRATO, BI - 114451

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163151450

Codice prodotto

SLV114451

Cod. produttore

114451

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

765 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

57 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

83 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

83 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

PATTA-F incasso quadro, LED,12 W 765lm 3000K, squadrato, bianco, 38°, incl. driver. L’innovativo incasso PATTA-F è adatto a soffitti con spessore fino a 20mm. Con un grado di protezione IP65 è possibile utilizzarlo sia in ambienti esterni che in ambienti umidi. Utilizzandolo in combinazione con un potente COB LED bianco caldo orientabile e con il driver LED dimmerabile in dotazione, il set è ingrado di soddisfare le esigenze dell’illuminazione di ambienti. Si collega alla rete elettrica da 230V.