SLV ITALIA SRL - SLV115510 KADUX 1, GU10 DOWNLIGHT, SQUADRATA, NERO - 115510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Non regolabile
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163151467
Codice prodotto
SLV115510
Cod. produttore
115510
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Nero
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Portalampada:
GU10
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
127 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza di incasso:
80 mm
Larghezza:
90 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
80 mm
Lunghezza:
90 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



