SLV ITALIA SRL - SLV115520 KADUX 2, GU10 downlight, squadrata, nero - 115520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Girevole
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163151481
Codice prodotto
SLV115520
Cod. produttore
115520
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Nero
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Portalampada:
GU10
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Distribuzione luminosa:
Simmetrica / Asimmetrica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Altezza / Profondità:
130 mm
Adatto per lampade di potenza:
100...100 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
90 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
150 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no


