AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV115530 KADUX 3, GU10 DOWNLIGHT, SQUADRATA, NERO - 115530

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 150 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163151504

Codice prodotto

SLV115530

Cod. produttore

115530

Produttore

SLV

Max prestazioni del sistema:

150 W

Colore del corpo:

Nero

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

130 mm

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

3

Larghezza di incasso:

80 mm

Larghezza:

90 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

200 mm

Lunghezza:

210 mm

La serie di incassi KADUX Incasso a plafone si presenta in un alloggiamento robusto con estetica di alta qualità. I portalampada di questa versione GU10 ad alto voltaggio hanno un sistema cardanico che consente di orientare il cono luminoso. L’incasso KADUX 3 viene realizzato per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. QPAR51 3x50W GU10.