SLV ITALIA SRL - SLV115531 KADUX 3, GU10 DOWNLIGHT, SQUADRATA, BIAN - 115531

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Alluminio
Portalampada - GU10
Confezione
1 PZ
EAN
4024163151511
Codice prodotto
SLV115531
Cod. produttore
115531
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
GU10
Altezza/profondità di installazione:
130 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
3
Larghezza di incasso:
80 mm
Larghezza:
90 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
200 mm
Lunghezza:
210 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



