AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV117110 KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 DOUBLE LAM - 117110

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 150 W

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163149761

Codice prodotto

SLV117110

Cod. produttore

117110

Produttore

SLV

Max prestazioni del sistema:

150 W

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Acciaio

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

315 mm

Larghezza:

155 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

155 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

2

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

La versione ES111 ad alto voltaggio della lampada a plafone KARDAMOD è realizzata in acciaio di alta qualità ed è disponibile con colori dell'alloggiamento nero opaco. I portalampada hanno un sistema cardanico che consente di orientare a piacere il cono luminoso. KARDAMOD viene fornita pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. QPAR111 2x75W GU10.