AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV117331 COMFORT CONTROL LED, INCASSO, INDIRETTO, - 117331

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV117331 COMFORT CONTROL LED, INCASSO, INDIRETTO,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163168649

Codice prodotto

SLV117331

Cod. produttore

117331

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile
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
810 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

38 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

140 mm

Adatto per lampade di potenza:

15...15 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

OCCULDAS 14 incasso, LED, 3000K, indiretto, bianco, 15W 810 lm 3000K. L’incasso a plafone dimmerabile, disegnato in esclusiva da David Morgan OCCULDAS 14, è dotato di Premium LED da 15W. Il deflettore centrale rende l’illuminazione indiretta, omogenea,senza riflessi e crea un effetto suggestivo. Grazie al driver LED già incorporato, la lampada è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. La serie OCCULDAS è disponibile in altre versioni.