AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV132662 FENDA E27 SOSPENSIONE, CROMO, SENZA ROSO - 132662

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV132662 FENDA E27 SOSPENSIONE, CROMO, SENZA ROSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Cromo

  • Portalampada - E27

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163166515

Codice prodotto

SLV132662

Cod. produttore

132662

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Cromo

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

1500...1500 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

FENDA cavo per sospensione, A60 E27, cromo, senza diffusore, senza rosone, cavo senza spina, max. 60W. Materiale: acciaio/plastica. Colore: cromo. Il cavo di sospensione FENDA della serie MIX & MATCH consente un abbinamento personalizzato con i diffusori FENDA. Grazie all’attacco E27 integrato la lampada è adatta all'uso di LED e lampadine a risparmio energetico.