SLV ITALIA SRL - SLV132671 FITU CEILING HOOK, BIANCO, DISTANZIALE P - 132671

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Altezza - 46 mm
Diametro - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163170970
Codice prodotto
SLV132671
Cod. produttore
132671
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Altezza:
46 mm
Diametro:
18 mm
Il gancio FITU si usa come distanziale per le sospensioni ed è adatto al montaggio a plafone. Materiale: Alluminio. Colore: bianco. Lunghezza: 4.6 cm. Sezione: 1.8 cm.


