AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV132691 FITU, SOSPENSIONE, A60, ROTONDA, BIANCA, - 132691

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 44 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163173858

Codice prodotto

SLV132691

Cod. produttore

132691

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

E27

Diametro:

44 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

5000...5000 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tipo di ottica:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

91 mm

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

La sospensione FITU senza spina del nostro sistema di sospensioni MIX & MATCH è disponibile in diversi colori. La gamma di prodotti FITU piace per le svariate possibilità di applicazione. Grazie all’attacco E27 integrato la lampada è adatta all'uso di LED e lampadine a risparmioenergetico. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. A60 1x60W E27. Colore bianco.