SLV ITALIA SRL - SLV133019 PARA CONE 30 SOSPENSIONE, E27, ROTONDO, - 133019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Colore del corpo - Altri
Portalampada - E27
Diametro - 300 mm
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163145138
Codice prodotto
SLV133019
Cod. produttore
133019
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Colore del corpo:
Altri
Portalampada:
E27
Diametro:
300 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
1500...1500 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
310 mm
Colore della luce:
Bianco
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no