AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV133482 LIGHT EYE SOSPENSIONE, CROMO, GU10, MAX. - 133482

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV133482 LIGHT EYE SOSPENSIONE, CROMO, GU10, MAX.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 430 lm

  • Colore del corpo - Cromo

  • Portalampada - GU10

  • Diametro - 145 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163099332

Codice prodotto

SLV133482

Cod. produttore

133482

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

430 lm

Colore del corpo:

Cromo

Portalampada:

GU10

Diametro:

145 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

1500...1500 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

120 mm

Colore della luce:

Bianco

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

L’apprezzato design della serie LIGHT EYE in versione sospensione per l’attacco di lampade alogene ad alto voltaggio di tipo ES111. La sospensione, dotata di cavo di 150 cm, è disponibile in più colori. La sospensione LIGHT EYE è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.