AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV133841 MEDO PRO 60 RING SOSPENSIONE, BIANCA, LE - 133841

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV133841 MEDO PRO 60 RING SOSPENSIONE, BIANCA, LE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2095 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro - 600 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163148399

Codice prodotto

SLV133841

Cod. produttore

133841

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2095 lm

Colore del corpo:

Bianco

Diametro:

600 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza della sospensione:

1500...1500 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Riflettore:

Bianco

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

80 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

MEDO 60 ANELLO PENDENTE bianco, 3000K SMD LED 36W 2095Lm, incl. driver. Materiale: Alluminio/ acrilico.