AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV133850 MEDO RING PRO 90 RING SOSPENSIONE, NERA, - 133850

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV133850 MEDO RING PRO 90 RING SOSPENSIONE, NERA,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3945 lm

  • Colore del corpo - Nero

  • Diametro - 900 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163164818

Codice prodotto

SLV133850

Cod. produttore

133850

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3945 lm

Colore del corpo:

Nero

Diametro:

900 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Lunghezza della sospensione:

1500...1500 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

80 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

MEDO RING 90 sospensione, LED 58W 3945Lm 3000K, nera, Ø 90 cm, incl. Driver LED. La moderna serie di lampade MEDO RING convince non solo per il design gradevole, con moduli LED efficienti e potenti in versione dimmerabile. Il telaio in alluminio è dotato di copertura in acrilico che garantisce un’illuminazione omogenea e senza riflessi. Con una lunghezza del cavo di sospensione di 5 metri, è adatta anche all’uso in ambienti con soffitti alti. Il driver LED già incorporato consente l’allacciamento diretto alla corrente elettrica da 120V-240V.