SLV ITALIA SRL - SLV138981 TRASFORMATORE, PER BINARIO ELETTRIFICATO - 138981

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza - 105...105 W
Non dimmerabile - no
Tipo di trasformatore - Trasformatore toroidale
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4024163174251
Codice prodotto
SLV138981
Cod. produttore
138981
Produttore
SLV
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza:
105...105 W
Non dimmerabile:
no
Tipo di trasformatore:
Trasformatore toroidale
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
110 mm
Tensione di ingresso:
230...230 V
Altezza:
110 mm
Lunghezza:
110 mm
Trasformatore di sicurezza:
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
sì
Dimmerabile DALI:
no
Tipo di collegamento lato primario:
Connessione a vite
Incasso:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Tipo di collegamento lato secondario:
Connessione a vite
Struttura:
sì
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Protezione corto-circuito:
sì
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Numero di morsetti di uscita (coppia):
1
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Diametro:
110 mm
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Colore:
Bianco
Protezione da sovratemperatura:
sì
Con secondario protetto da magnetotermico:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no