AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV138982 TRASFORMATORE, PER BINARIO ELETTRIFICATO - 138982

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Tipo di trasformatore - Alimentatore / Trasformatore elettronico trifase

  • Altezza - 90 mm

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Incasso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163176064

Codice prodotto

SLV138982

Cod. produttore

138982

Produttore

SLV

Tensione di uscita:

12...12 V

Tipo di trasformatore:

Alimentatore / Trasformatore elettronico trifase

Altezza:

90 mm

Trasformatore di sicurezza:

no

Incasso:

no

Diametro:

110 mm

Materiale (del corpo):

Acciaio

Colore:

Cromo

TRASFORMATORE per binario elettrificato a bassa tensione TENSEO, 105VA Trasformatore convenzionale a basso voltaggio da 12V dimmerabile, in design coordinato, con connessione a basso voltaggio diretta e potenza massima di 105W per binario elettrificato abassa tensione TENSEO, cromo, 105VA. Materiale: Acciaio/Ottone. Disponibile in cromo.