AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV139072 LAMPADA PER TENSOSTRUTTURA, PER BINARIO - 139072

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Cromo

  • Regolabile - Orientabile

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163176088

Codice prodotto

SLV139072

Cod. produttore

139072

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Cromo

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

12...12 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GX5,3

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Diametro esterno:

30 mm

Altezza / Profondità:

600 mm

Adatto per numero di lampade:

1

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

LAMPADA PER TENSOSTRUTTURA per la tensostruttura per binario elettrificato a bassa tensione TENSEO il cui attacco GX5,3, compatibile con lampadine alogene e LED, è fissato su due aste in acciaio. La distanza cavo compatibile è di 15,5 cm ed è disponibilein più colori. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: C - A+. Materiale: Acciaio inox. Montaggio con cavi. QR-C51 35W GX5,3 12V - 90°. Colore cromo.