AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV139092 COSMIC, PORTALAMPADA PER TENSOSTRUTTURA - 139092

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Cromo

  • Regolabile - Girevole

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163176101

Codice prodotto

SLV139092

Cod. produttore

139092

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Cromo

Regolabile:

Girevole

Tensione nominale:

12...12 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GX5,3

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore magnetico

Adatto al montaggio su traversa:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Adatto per lampade di potenza:

35...35 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza:

182 mm

Lunghezza:

300 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Faretto orientabile COSMIC per la tensostruttura a bassa tensione il cui attacco GX5,3, compatibile con lampadine alogene e LED, è fissato su due aste in acciaio. La distanza cavo compatibile è di 15,5 cm ed è disponibile in più colori. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: C - A+. Materiale Acciaio/Ottone. Colore cromo. QR-C51 35W GX5,3 - 12V 50Hz.