SLV ITALIA SRL - SLV139120 COMET, LAMPADA PER TENSOSTRUTTURA A BASS - 139120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Regolabile - Non regolabile
Tensione nominale - 12...12 V
Con rilevatore di movimento - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163174398
Codice prodotto
SLV139120
Cod. produttore
139120
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Nero
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
12...12 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Portalampada:
GX5,3
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Adatto al montaggio su traversa:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena LV (Low Voltage)
Diametro esterno:
65 mm
Altezza / Profondità:
75 mm
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
185 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no