AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV139122 COMET, LAMPADA PER TENSOSTRUTTURA A BASS - 139122

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV139122 COMET, LAMPADA PER TENSOSTRUTTURA A BASS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Cromo

  • Regolabile - Non regolabile

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163176132

Codice prodotto

SLV139122

Cod. produttore

139122

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Cromo

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

12...12 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GX5,3

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

III

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Altezza / Profondità:

77 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza:

65 mm

Lunghezza:

180 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

COMET lampada per tensostruttura a bassa tensione TENSEO, QR-C51 GX5,3 1X50 W, cromo, vetro parzialmente satinato. COMET faretto in acciaio e vetro parzialmente satinato per la tensostruttura a bassa tensione. Con l’attacco incorporato GU5,3, il farettoè adatto a lampadine LED e a risparmio energetico. La distanza massima compatibile del cavo è di 15,5cm. Questo apparecchio èadatto per lampadine di classe energetica: C - A+.