AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV139130 SALUNA, LAMPADA PER TENSOSTRUTTURA A BAS - 139130

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Regolabile - Girevole e orientabile

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163174411

Codice prodotto

SLV139130

Cod. produttore

139130

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Nero

Regolabile:

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

12...12 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GX5,3

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Diametro esterno:

55 mm

Altezza / Profondità:

125 mm

Adatto per lampade di potenza:

35...35 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza:

185 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Faretto in acciaio ruotabile e orientabile SALUNA per la tensostruttura a bassa tensione. Grazie all’attacco G5,3 integrato, il faretto è adatto all’uso di lampadine alogene e LED. La distanza massima compatibile del cavo è di 15,5 cm. Montaggio con cavi. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: C - A+. QR-C51 35W GX5,3. Colore nero.