SLV ITALIA SRL - SLV143010 BINARIO MONOFASE, 1M, NERO - 143010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi / fasi - 1
Colore - Nero
Lunghezza - 1000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
4024163142571
Codice prodotto
SLV143010
Cod. produttore
143010
Produttore
SLV
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi / fasi:
1
Colore:
Nero
Lunghezza:
1000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
35 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no
Binario in alluminio del sistema a binario monofase ad alta tensione. Si può montare direttamente alla parete o al soffitto utilizzando i fori presenti sul profilo. La versione a soffitto di questo sistema è disponibile in più colori. Come alternativa è anche disponibile una versione da incasso.


