SLV ITALIA SRL - SLV143011 BINARIO MONOFASE, 1M, BIANCO - 143011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi / fasi - 1
Colore - Bianco
Lunghezza - 1000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
4024163135085
Codice prodotto
SLV143011
Cod. produttore
143011
Produttore
SLV
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi / fasi:
1
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
34 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no


