AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV143351 ALTRA DICE SPOT, QUADRATO, BIANCO , GU10 - 143351

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV143351 ALTRA DICE SPOT, QUADRATO, BIANCO , GU10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Regolabile - Girevole e orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163137621

Codice prodotto

SLV143351

Cod. produttore

143351

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Bianco

Regolabile:

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Altezza / Profondità:

147 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Lunghezza:

77 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

ALTRA DICE SPOT, quadrato, bianco, GU10, max. 50W, incl. attacco binario monofase. Lampadina: GU10 230V max. 50W. Attacco: GU10. Lampadina compresa nella fornitura: no. Lunghezza Altezza: 7,70 cm 14,70 cm. Alimentazione: 230 Volt. Carico max.: 50 Watt. Materiale: alluminio. Peso: 0,370 kg. Colore: bianco. Ruotabile di 350° ed orientabile di 180°.