AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV143430 BIMA II, NERO, 2X GU10, MAX. 50W, INCL.

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV143430 BIMA II, NERO, 2X GU10, MAX. 50W, INCL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2800...2800 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163144759

Codice prodotto

SLV143430

Cod. produttore

143430

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2800...2800 K

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

280 lm

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

2

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

130 mm

Lunghezza:

197 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

BIMA II, nero, 2xGU10, max. 50W, 280Lm, 2800K, incl. attacco binario monofase. Lampadina: GU10 230V max. 50W. Attacco: GU10. Lampadina compresa nella fornitura: no. Lunghezza Larghezza: 19,70 cm 13,00 cm. Alimentazione: 230 Volt. Carico max.: 100 Watt. Materiale: alluminio. Peso: 0,495 kg. Colore: nero. Ruotabile di 350° ed orientabile di 200°.