SLV ITALIA SRL - SLV143431 BIMA II, BIANCO OPACO, 2X GU10 , MAX. 50 - 143431

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2800...2800 K
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163127561
Codice prodotto
SLV143431
Cod. produttore
143431
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
2800...2800 K
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
GU10
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
280 lm
Alimentazione:
Non richiesto
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
2
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
130 mm
Lunghezza:
197 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


