AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV143440 BIMA I, NERO, GU10, MAX. 50W, INCL. ATTA - 143440

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV143440 BIMA I, NERO, GU10, MAX. 50W, INCL. ATTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2800...2800 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163144742

Codice prodotto

SLV143440

Cod. produttore

143440

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2800...2800 K

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

280 lm

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

83 mm

Lunghezza:

197 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

BIMA I, nero, GU10, max. 50W, incl. attacco binario monofase. Lampadina: GU10 230V max.50W 280Lm 2800K. Attacco: GU10. Lampadina compresa nella fornitura: no. Lunghezza Larghezza: 19,70 cm 8,30 cm. Alimentazione: 230 Volt. Carico max. 50 Watt. Materiale:alluminio. Note: testa della lampada (Ø / A): 6 / 8 cm. Peso: 0,310 kg. Colore: nero. Montaggio: apparecchio per binario elettrificato.