AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV143932 FORCHINI M SOSPENSIONE, 40CM, ROTONDO, N - 143932

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV143932 FORCHINI M SOSPENSIONE, 40CM, ROTONDO, N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 400 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163143233

Codice prodotto

SLV143932

Cod. produttore

143932

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

E27

Diametro:

400 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

1500...1500 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

200 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

FORCHINI M sospensione per binario monofase alta tensione, TC-(D,H,T,Q)SE, rotonda, nero/oro, Ø 40 cm, incl. adattatore monofase nero.FORCHINI M sospensione ad alta tensione con adattatore per il sistema a binario monofase ad alta tensione. Disponibile nelle versioni nera e bianca, il diffusore in alluminio con interno color oro dispone di un attacco E27. La lampada può essere quindi usata con lampadine a risparmio energetico e LED. La lunghezza del cavo di sospensione è di 1,5 m. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+