SLV ITALIA SRL - SLV143951 ENOLA_C SPOT, ROTONDO, BIANCO, 9W , 3000 - 143951

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 11.2 W
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Regolabile - Girevole e orientabile
Confezione
1 PZ
EAN
4024163137447
Codice prodotto
SLV143951
Cod. produttore
143951
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
11.2 W
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Regolabile:
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
750 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
100 mm
Altezza / Profondità:
173 mm
Adatto per lampade di potenza:
9...9 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
107 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


